{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 40 A = 120 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303465 20 | |
EAN / GTIN | 4045197868879 | |
Gyártó száma | 303465 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Karcsú hidroplasztikus befogó, BT 40 A = 120, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
551,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
247,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
381,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 120 mm | 90 mm | 85 mm |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | 45 mm | 42 mm |
Alak | AD | AD | AD |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |