Elektronikai nyomatékkulcs E-TORC Q R 0,25-6 Nm

Cikkszám: 3034607
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3034607
EAN / GTIN 4002805936580
Gyártó száma 3034607
L-szám L60160 5545

Leírás

Leírás:

A jellemzők:
Electr. Nyomatékszögmérő szerszám csavarhúzó formában
ergonómikus kialakítású markolat
ideális nagyon kis nyomatékok (>= 0,25 Nm) ellenőrzött vizsgálatához / méréséhez
LED jelző és megerősítő gomb a markolatba integrálva
Belső 1/4″-os hatszögű foglalat a bitek közvetlen fogadásához
A felhasználói kezelőfelületek:
Kapcsolódás külön kapható kábelen keresztül (ETQR csatlakozókábel 3066436) az E-torc QR kijelzőhöz
A pontosság:
Gyári kalibrációs tanúsítvány DIN ISO 6789 1. C osztályú típus szerint
Kalibrációs tanúsítvány DAKkS DKDR 3-7 1. osztályú (opcionális)
Szállítási terjedelem:
ETQR6 mérőfejes nyomatékcsavarhúzó
A GEDORE L-BOXX® 136 sz. 1100 L
kalibrálási bizonyítvánnyal együtt

Jellemző:

  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 6 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Szerkezetgyártás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás és javítás
    • Csavarok leesésének elemzése
    .
  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes hossz [mm]: 236 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 12,0 mm
  • Mérési pontosság Nyomaték: +/- 1 %
  • Mérési pontosság Forgási szög: +/- 1 számjegy
  • Precíziós: +/- 1 %
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Kiértékelő szoftver: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energia
    • Gépipar
    • Szolgáltatás
    • Vasút
    .

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz