{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 72,5 mm | |
Külső ⌀ D | 46 mm | |
Hasznos hossz L1 | 45,5 mm | |
Hűtőcsatorna furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303451 16 | |
EAN / GTIN | 4045197644800 | |
Gyártó száma | 303451 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HT-tokmány hűtőcsatorna furatokkal 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
358,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
552,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
592,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
301,99 €
188,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |