{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 30 A = 85 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303446 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868619 | |
Gyártó száma | 303446 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karcsú hidroplasztikus befogó 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
558,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
247,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
381,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 24 mm |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 40 mm | 49,5 mm | 46 mm | 32 mm |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |