{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | BT 40 A = 90 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 303443 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110697 | |
Gyártó száma | 303443 12 |