Kivitel:
Főanyag
98% poliészter, 2% antisztatikus szál, láncfonal kötött, lángálló, antisztatikus, 120 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész
Fontos részletek
Külső címkék
D-gyűrű, ID-kortsficka säljes separat
Reflex
50 mm széles lángálló fényvisszaverő szalag
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Zsebek
Az oldalsó nyílások a ruházat alatti zsebek eléréséhez
Leírás:
- Könnyű, hi-viz mellény antisztatikus tulajdonságokkal
- Reflektív csíkok mindenütt, beleértve az ujjakat is, biztosítják, hogy viselője minden irányból látható legyen
- Első cipzárral és intelligens oldalsó nyílásokkal, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak az alatta lévő ruházathoz és zsebekhez
- Megfelelően tanúsított az EN 1149-5, EN ISO 14116, 1. index szerint
- EN ISO 20471, 3. osztály
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 1
- EN 1149-5