Multinorm biztonsági mellény L/XL

Cikkszám: 303417295300L/XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis orange
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303417295300L/XL
EAN / GTIN 7330509725719
Gyártó száma 303417295300L/XL
L-szám L00980 4167

Leírás

Kivitel:


Főanyag
98% poliészter, 2% antisztatikus szál, láncfonal kötött, lángálló, antisztatikus, 120 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész

Fontos részletek
Külső címkék
D-gyűrű, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
50 mm széles lángálló fényvisszaverő szalag

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Zsebek
Az oldalsó nyílások a ruházat alatti zsebek eléréséhez

Leírás:

  • Könnyű, hi-viz mellény antisztatikus tulajdonságokkal
  • Reflektív csíkok mindenütt, beleértve az ujjakat is, biztosítják, hogy viselője minden irányból látható legyen
  • Első cipzárral és intelligens oldalsó nyílásokkal, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak az alatta lévő ruházathoz és zsebekhez
  • Megfelelően tanúsított az EN 1149-5, EN ISO 14116, 1. index szerint
  • EN ISO 20471, 3. osztály

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz