Multinorm biztonsági mellény High Vis Yellow S/M

Cikkszám: 303417293300S/M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb
    Unisex méret S
    Termék fajtája Láthatósági mellény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 303417293300S/M
    EAN / GTIN 7330509725696
    Gyártó száma 303417293300S/M

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    98% poliészter, 2% antisztatikus szál, láncfonal kötött, lángálló, antisztatikus, 120 g/m²

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész

    Fontos részletek
    Külső címkék
    D-gyűrű, ID-kortsficka säljes separat

    Reflex
    50 mm széles lángálló fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Egyirányú műanyag cipzár

    Zsebek
    Az oldalsó nyílások a ruházat alatti zsebek eléréséhez

    Leírás:

    • Könnyű, hi-viz mellény antisztatikus tulajdonságokkal
    • Reflektív csíkok mindenütt, beleértve az ujjakat is, biztosítják, hogy viselője minden irányból látható legyen
    • Első cipzárral és intelligens oldalsó nyílásokkal, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak az alatta lévő ruházathoz és zsebekhez
    • Megfelelően tanúsított az EN 1149-5, EN ISO 14116, 1. index szerint
    • EN ISO 20471, 3. osztály

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN ISO 14116, index 1
    • EN 1149-5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz