Leírás:
Test:
Méretek:
Méretek: A test a testhez tartozik: Magasság 1045 x szélesség 785 x mélység 510 mm
Munkalap PP műanyagból készült fedéllel, elülső lapítással és gördülésgátlóval, valamint kis kiegészítő tárolórekeszekkel, konzervdoboz- és csavarhúzó-tartóval
Rostálló rozsdamentes acélbetét a fedélben
Mozgatható és könnyen irányítható a vezetési és kormányfogantyúnak köszönhetően
Oldalpanelek 10 x 38 mm-es europerforációval kampók és szerszámok rögzítésére
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonat, GEDORE kék
Szegély ütésvédelem - minimalizálja az ütés következményeit
Hegesztett test, önhordó és csavarásálló
Szekrények:
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók kinyílását, egykezes működtetés
Centrális zárás hengerzárral és biztonsági kulccsal, terhelés alatt elcsatolódik és nem törik le
5 lapos, széles fiókok (B 640 x T 400) teljes kihúzással
2 magas, széles fiók (B 640 x T 400) teljes kihúzással
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 40 kg
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Váz:
Teljes teherbírás 500 kg
4 könnyen futó, golyóscsapágyazott kerék (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, melyek közül kettő teljes fékkel rendelkezik
Nehéz terhek esetén is: sima futás, fordulékonyság és iránystabilitás
Oktivitások:
Optimális felszereltség GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Egyenként hossz- és keresztirányú részekkel felszerelve
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
- Kerekek száma: 4
- Fiókok száma: 7
- Munkamagasság: 1.045
- Fix görgők átmérője [2x]: 125
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 785 mm
- Teljes magasság [mm]: 1.045 mm
- Teljes hossz [mm]: 510 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- RAL szín: Kék
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, h. = 80 mm
- 2x 2. típus, h. = 160 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 500 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs