Leírás:
12 V - 1000 V AC/ DC feszültség (LED)
Kijelzőszintek: 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
Kijelzőszintek: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
Akusztikus és optikai folytonossági vizsgálat 100 kΩ-ig (zúgó/sárga LED)
Torziós mező iránya (zöld LED), fázisteszt (piros LED), polaritásvizsgálat (LED)
közvetlen kijelzés nyomógomb működtetése nélkül (nagyimpedanciás vizsgálat)
Töltéscsatlakozás nyomógombon keresztül (kisimpedanciás vizsgálat)
A RCD tudatos kioldása
érintés nélküli fázisteszt/kábelszakadás-nyomaték ellenőrző (sárga LED villog)
Vibrációs riasztás a tesztfogantyúban
Kapcsolható mérési pont megvilágítás
Belépési védelem IP65, porzáró, sugárvízzel védett
Rugalmas házkialakítás gumírozott fogófelülettel
Tesztelve és jóváhagyva a DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 szabvány szerint: 2015
Túlfeszültségi kategória CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Közte. 2x 1,5 V-os mikroelemek (LR03/ AAA) (feszültség kijelzés 50 V-tól még lapos elemekkel is!)
Jellemző:
- Az elemek/akkumulátorok száma: 2
- Kialakítás: 2 pólusú
- Akkumulátor típusa: AAA
- Teljes hossz [mm]: 120 mm
- Anyag: Műanyag
- Mérési tartomány [Volt]: 12-1000
- Mérőkategória [inch]: IV. KATEGÓRIA 600 V, III. KATEGÓRIA 1000 V
- Feszültségtartomány [AC/DC]: 12 - 1000 V
- 1000 V szigetelt: igen
- Tartalmazott elemek: igen
- Egyszeri teszt 10 000 V AC feszültséggel: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen