Nagy láthatóságú szerszám mellény S

Cikkszám: 303218045500S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
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
Festék high vis rot
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303218045500S
EAN / GTIN 7330509664933
Gyártó száma 303218045500S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

Details
Széles övhurok, Két tépőzáras hurok az oldalán a kalapácstartónak
Késtartó gombbal
Metálgombok
D-gyűrű

Zsebek
Mellzsebek, egy patentos és egy gombos a késnek
Előre dokumentumzseb
Szögzseb - kivehető és extra széles, szerszámtartókkal és extra szerszámtartóval felszerelve, Szögzseb hátul - kivehető
Két Napóleon zseb, melyben A4-es papír is elfér, Elülső zsebek fújtatóval és patenttal, valamint külső zseb cipzárral

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállakon és a testen

Első zárás
Kettős cipzárak elöl a szélesség állítható, Robusztus egyirányú műanyag cipzár

Kiegészítők
Fixlock csat, Textil öv

Funkcionalitás
Nehéz háló az elülső oldalsó vállakon és a háton

Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek

Leírás:

  • Modern kézműves mellény számos praktikus zsebbel a szerszámok és kiegészítők számára
  • A levehető szögzsebekkel és derékszíjjal a váll és a nyak megterhelésének csökkentése érdekében
  • Elöl még dupla cipzárral is rendelkezik a szélesség beállításához, ami jobb illeszkedést és nagyobb kényelmet biztosít
  • Hálós panelek, amelyek könnyűvé teszik a mellényt és jó szellőzést biztosítanak
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, S 1. osztály, M-4XL 2. osztály

Szabvány:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban