Kivitel:
Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²
Details
Széles övhurok, Két tépőzáras hurok az oldalán a kalapácstartónak
Késtartó gombbal
Metálgombok
D-gyűrű
Zsebek
Mellzsebek, egy patentos és egy gombos a késnek
Előre dokumentumzseb
Szögzseb - kivehető és extra széles, szerszámtartókkal és extra szerszámtartóval felszerelve, Szögzseb hátul - kivehető
Két Napóleon zseb, melyben A4-es papír is elfér, Elülső zsebek fújtatóval és patenttal, valamint külső zseb cipzárral
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállakon és a testen
Első zárás
Kettős cipzárak elöl a szélesség állítható, Robusztus egyirányú műanyag cipzár
Kiegészítők
Fixlock csat, Textil öv
Funkcionalitás
Nehéz háló az elülső oldalsó vállakon és a háton
Világítás
CORDURA® megerősített szögzsebek
Leírás:
- Modern munkásmellény számos praktikus zsebbel a szerszámok és kiegészítők számára
- A levehető szögzsebekkel és derékszíjjal a váll és a nyak megterhelésének csökkentése érdekében
- Elöl még dupla cipzárral is rendelkezik a szélesség beállításához, ami jobb illeszkedést és nagyobb kényelmet biztosít
- Hálós panelek, amelyek könnyűvé teszik a mellényt és jó szellőzést biztosítanak
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, S 1. osztály, M-4XL 2. osztály
Szabvány:
- Combination Certification A M ->
- EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
- Combination Certification E->S