SilentGEAR racsnis csavarhúzó 1/4″

Cikkszám: 3031918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3031918
EAN / GTIN 4010886950333
Gyártó száma 3031918
L-szám L60160 5663

Leírás

Leírás:

Nagyon kompakt racsnis csavarhúzó
Pontos munkavégzéshez szűk helyeken
Nagyon alacsony visszahajlási szög, közel 0˚ (mechanikus mérőeszközzel nem mérhető)
Jobb/balkezes beállítás a gyűrű elforgatásával, semleges középállás racsnis zárral lehetővé teszi a csavarozást racsnis funkció nélkül
Az üvegszál-erősítésű nejlon és a kézszimpatikus TPE optimális haptikát és ergonomikus munkavégzést biztosít
A helytakarékos, mégis nagyon robusztus mechanizmus hosszú élettartamot biztosít
A bit tartó erős neodímium mágnessel
Függesztőfurattal.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Teljes hossz [mm]: 225 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • Penge hossza: 115 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz