{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
Befogó | BT 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 106 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 303172 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937971 | |
Gyártó száma | 303172 1-16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró tokmány Form AD, BT 50, Befogási tartomány: 1-16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
392,00 €
305,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
298,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
375,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
249,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
310,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 106 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 12000 min-1-nél |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány |