{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀-höz D1 | 40 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Termék fajtája | Telibefúró befogó |
Cikkszám | 303128 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105181 | |
Gyártó száma | 303128 40 |