• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Szűkítőpersely SK / MK behúzómenethez, Form A, BT 40, MK belső: 4

Cikkszám: 303092 4
Kedvezmény
77,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6383
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó BT 40
Szabvány DIN 6383
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
A-méret kinyúlási hossz 95 mm
Külső ⌀ D 48 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303092 4
EAN / GTIN 4062406109417
Gyártó száma 303092 4

Leírás

Kivitel:

Kívül és belül köszörülve.

Felhasználás:

MK-száras szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz.