Marófej befogó rezgéscsillapító 16 mm

Cikkszám: 303054 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogó BT 50 A = 200
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 200 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303054 16
EAN / GTIN 4045197821676
Gyártó száma 303054 16

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres alakú.
  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.
  • Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz