Marófej befogó rezgéscsillapító 16 mm

Cikkszám: 303050 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tüske ⌀ d1 16 mm
    Befogó BT 40 A = 200
    Szabvány DIN 6357
    Befogó szabvány DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
    Alak A
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 6 µm
    Forgácsolási stratégia HPC
    Rezgés csillapított
    A-méret kinyúlási hossz 200 mm
    Külső ⌀ D 38 mm
    Marótüske hossza L4 17 mm
    Termék fajtája Marófej befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 303050 16
    EAN / GTIN 4045197821621
    Gyártó száma 303050 16

    Leírás

    Kivitel:

    • Hengeres alakú.
    • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
    • RFID / Balluffchip furattal.
    • Megnövelt váll-felfekvő felület.
    • Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

    Előny:

    Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

    Tartalom:

    Maró rögzítőcsavar és menesztő.

    Opcionális tartozék:

    Speciális kulcs 309840 sz.

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz