{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303045 32 | |
EAN / GTIN | 4250122616320 | |
Gyártó száma | 506.11.32.100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 32 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
174,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
156,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
84,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Külső ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB | A |
Szabvány | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |