Alumínium lakklemez burkolat a 31314-hez

Cikkszám: 30304
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30304
EAN / GTIN 4031405303041
Gyártó száma 030304
L-szám L90110 125

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas többcélú létrákhoz 4-szakaszos

Jellemző:

  • Szélesség: 290 mm
  • Hossz: 2008 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz