{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Gyártó száma | 303037 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó Forma A 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
70,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
159,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | 27 |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | 27 |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó |