{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 40 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 89 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303035 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944979 | |
Gyártó száma | 303035 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
183,26 €
124,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
117,11 €
68,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
193,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
70,69 €
39,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
96,39 €
59,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | BT 40 rövid | BT 40 A = 100 | BT 40 rövid | BT 50 A = 100 |
Külső ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Tüske ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |