{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303007 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101169 | |
Gyártó száma | 303007 16 |