Mérési projektor, PJ-H30A2010B, XY = 200 x 100 mm, XY = 200 x 100 mm

Cikkszám: 303-717-13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Digitális projektor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303-717-13
EAN / GTIN 4550501341844
Gyártó száma 303-717-13

Leírás

Leírás:

A mérési kivetítő változó beeső fény megvilágítással A PJ-H30 sorozat mérési kivetítői a következő előnyökkel rendelkeznek:

A kondenzátorlencse elforgatásával, valamint a lencsében lévő félig átlátszó tükör szögének változtatásával még a rosszul tükröző felületek is optimálisan megjeleníthetők.
Jobb fényerősség az új kontúrvilágításnak köszönhetően.
Nagy mérési pontosság (JIS-szabvány felett)
Mérőasztal egykezes gyorsbeállítással mindkét tengelyen a gyors pozicionálás és a finombeállítás közötti egyszerű váltás érdekében.
Állandó áramú tápegység lágyindítással a halogénlámpa maximális élettartama érdekében.
Könnyen leolvasható digitális számláló nagy numerikus kijelzővel.
RS-232C kimenet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz