Kit munkadeszka többcélú létra 3 darabos munkalétrához

Cikkszám: 30299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Gyártó száma 030299
L-szám L90110 985

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas többcélú létrához, 3 részből álló létra
  • Stabil acél alépítmény
  • Csúszásmentes szitanyomtató lemez
  • Hurok biztonsági zárral
  • Szétszerelve szállítjuk, összeszerelési útmutató mellékelve
  • Csak a 33306-33310-es rendelési számmal és kiegészítő
  • További lábhosszabbítás szükséges, rendelési szám: 30307

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3000 mm
  • Szélesség: 330 mm
  • Hossz: 1430 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél, fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Állásmagasság: 1000 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz