Beilleszthető kapaszkodó a 280/263 mm-es lépcsőtávolsághoz, hossz 1,96 m

Cikkszám: 30297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 30297
EAN / GTIN 4031405302976
Gyártó száma 030297
L-szám L90240 31

Leírás

Leírás:

  • Handrail Ø 25 mm-es alumíniumcsőből
  • Passzol létrákhoz 280 mm-es lépcsőtávolsággal, 263 mm-es lépcsőtávolsággal
  • Ergonomikus csillagfogantyúval szerszámmentes szereléshez
  • Feszítés a lépcsőfuratba való szorítószerkezettel
  • A létra jobb vagy bal oldalára szerelhető
.

Jellemző:

  • Szélesség: 138 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Hossz: 1960 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz