Beilleszthető kapaszkodó 235 mm-es lépcsőtávolsághoz Hossza 1,25 m

Cikkszám: 30294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30294
    EAN / GTIN 4031405302945
    Gyártó száma 030294
    L-szám L90240 14

    Leírás

    Leírás:

    • Handrail Ø 25 mm-es alumíniumcsőből
    • Passzol 235 mm-es lépcsőtávolságú létrákhoz
    • Ergonomikus csillagfogantyúval szerszámmentes szereléshez
    • Feszítés a lépcsőfuratba való szorítószerkezeten keresztül
    • Jobb vagy bal oldali létrára szerelhető
    Megoldható a létrán

    Jellemző:

    • Szélesség: 138 mm
    • Átmérő: 25 mm
    • Hossz: 1250 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz