Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 rövid, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 302900 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogó BT 40 rövid
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Külső ⌀ D 32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Gyártó száma 406.10.16.55

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841. Menesztőgyűrűvel kereszthornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.