Kapaszkodó önszereléshez

Cikkszám: 30290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 30290
    EAN / GTIN 4031405302907
    Gyártó száma 030290
    L-szám L90110 43

    Leírás

    Leírás:

    • Csak 73 mm-es gerendaméret esetén

    Jellemző:

    • Szélesség: 25 mm
    • Magasság: 200 mm
    • Hossz: 1300 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz