{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 40 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 40 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 70 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 40 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 302895 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945020 | |
Gyártó száma | 302895 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske Form ADB 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
90,16 €
52,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
68,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Tüske ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 40 | 40 |
Alak | ADB | A |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 40 | 40 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |