Furatkés nyersdarab Form A, BT 50, A méret: 315mm

Cikkszám: 302891 315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A méret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A-méret kinyúlási hossz 315 mm
Befogási ⌀ D1 97 mm
Befogó BT 50
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak A
Külső ⌀ D 97 mm
Termék fajtája Furatkés nyersdarab

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302891 315
EAN / GTIN 4062406105051
Gyártó száma 302891 315

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült meredekkúp vállal. Lágy szár további megmunkáláshoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz.