{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2 mm - 16 mm | |
Befogó | BT 40 A = 70 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 43 mm | |
Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 2 - 16 | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | 40/42 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302880 2-16 | |
Gyártó száma | 406.01.16.70 |