{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 25 | |
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | BT 30 A = 60 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. | 25 | |
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302839 25 | |
EAN / GTIN | 4045197870025 | |
Gyártó száma | 302839 25 |