{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Gyártó száma | 302828 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatronos befogó Forma ADB, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
121,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
96,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
114,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
64,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC | HPC | HPC |
ER szorítókulcs | 32 | 32 | 32 | 32 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |