{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 40 | |
ER szorítókulcs | 40 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302820 40 | |
Gyártó száma | 506.02.26.80 |