{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 20 | |
ER szorítókulcs | 20 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302818 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100346 | |
Gyártó száma | 302818 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó Form ADB 20
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
58,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 rövid | BT 30 A = 60 |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 60 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Tartalék ER felfogó anya | 20 | 20 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |