{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 25 | |
ER szorítókulcs | 25 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302767 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230050 | |
Gyártó száma | 302767 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter AD alak, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 25
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható
64,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
93,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
119,07 €
96,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HSC | HSC | HPC |
Tartalék ER felfogó anya | 25 | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |