{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 20 | |
ER szorítókulcs | 20 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Gyártó száma | 302765 20 |