{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 32 | |
Befogó | BT 30 A = 60 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 32 | |
ER szorítókulcs | 32 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302747 32 | |
EAN / GTIN | 4067263015314 | |
Gyártó száma | 302747 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó AD alak 32
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
67,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
67,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
188,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
179,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
71,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 A = 60 | SK 30 rövid | PSC 63 rövid | PSC 50 rövid | SK 30 rövid | BT 30 A = 60 |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER szorítópatronhoz | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási tartomány | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |