Magas láthatósági mellény XL

Cikkszám: 302718045500XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis rot
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302718045500XL
EAN / GTIN 7330509374146
Gyártó száma 302718045500XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalon
Húzható azonosító zseb
Széles övhurok
Hátul nyílás a biztonsági hám rögzítéséhez

Zsebek
Függő mellzsebek biztonsági pánttal, egy telefonzsebbel és egy patentgombokkal és késtartóval
Szögzsebek - elöl és hátul

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállon és a testen

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Dupla cipzár elöl a szélesség állításához

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Mellény fluoreszkáló anyagból, amely egyszerre strapabíró és rugalmas. 25 mosásig 85°-on garantáljuk, hogy a fluoreszkálás megmarad
  • Az EN471 2. osztály szerinti tanúsítvány

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz