Magas láthatósági mellény L

Cikkszám: 302718045300L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange
    Unisex méret L
    Termék fajtája Láthatósági mellény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302718045300L
    EAN / GTIN 7330509214565
    Gyártó száma 302718045300L

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

    Details
    Szegélyhurok az oldalon
    Húzható azonosító zseb
    Széles övhurok
    Hátul nyílás a biztonsági hám rögzítéséhez

    Zsebek
    Függő mellzsebek biztonsági pánttal, egy telefonzsebbel és egy patentgombokkal és késtartóval
    Szögzsebek - elöl és hátul

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a vállon és a testen

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Dupla cipzár elöl a szélesség állításához

    Mosás
    Szakmai mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • Mellény fluoreszkáló anyagból, amely egyszerre strapabíró és rugalmas. 25 mosásig 85°-on garantáljuk, hogy a fluoreszkálás megmarad
    • Az EN471 2. osztály szerinti tanúsítvány

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz