Menesztőlapos befogó AD alak 8 mm

Cikkszám: 302607 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó BT 40 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 8
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302607 8
EAN / GTIN 4062406100735
Gyártó száma 302607 8

Leírás

Kivitel:

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min-1.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Menesztőlapos befogó AD alak 8 mm

Menesztőlapos befogó AD alak 8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
41,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
82,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó BT 40 rövid BT 40 rövid BT 40 rövid
A-méret kinyúlási hossz 50 mm 50 mm 50 mm
Külső ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm
Szabvány DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 8 mm 8 mm 8 mm
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 18000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél G 2,5, 25000 min-1-nél

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz