3/8″ TORX Bit Dugókulcs (Z-Serie) T55

Cikkszám: 3025Z-75 T55
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3025Z-75 T55
EAN / GTIN 4991644037209
Gyártó száma 3025Z-75 T55

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 19 mm
Magasság: 48,5 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
T55
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz