{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302596 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944665 | |
Gyártó száma | 302596 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
97,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | 100 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | 32 |
Alak | ADB | AD |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |