{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 18 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302593 18 | |
EAN / GTIN | 4062406100407 | |
Gyártó száma | 302593 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó AD alak hűtőcsatorna furattal 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
61,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
39,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
51,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
42,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 rövid | SK 40 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid | SK 50 rövid |
Külső ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alak | AD | AD | AD | AD | AD |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |