{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Befogási tartomány | 4 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék ER felfogó anya | 40 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302465 40 | |
EAN / GTIN | 4250122600114 | |
Gyártó száma | 401.02.26.80 |