{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Menet M | M24 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302435 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110550 | |
Gyártó száma | 302435 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
62,02 €
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 63 | 63 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 |
Menet M | M24 | M16 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |