{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 42 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302420 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600251 | |
Gyártó száma | 401.04.12.50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Weldon befogó, SK 40, Befogási ⌀ D1: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
48,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | 50 mm |
Külső ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Teljes hossz L | 143 mm | 143 mm |
Menet M | M16 | M16 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |