Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/14mm

Cikkszám: 302417 25/14

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Rezgés: csillapított

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 14 mm
Szár ⌀ d 25 mm
Teljes hossz L 300 mm
Belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés csillapított
⌀ D2 20 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302417 25/14
EAN / GTIN 4045197701923
Gyártó száma 302417 25/14
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban polimerbe ágyazottHM-mag csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.
Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min-1.

Előny:

  • Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Javul a szerszám élettartama.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz