Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított 20/10 mm

Cikkszám: 302415 20/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Rezgés: csillapított

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ d 20 mm
Teljes hossz L 210 mm
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés csillapított
⌀ D2 16 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302415 20/10
EAN / GTIN 4045197701381
Gyártó száma 302415 20/10

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban polimerbe ágyazott HM-mag csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.
Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min-1.

Előny:

  • Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.
  • Jobb munkadarab felület.
  • Javul a szerszám élettartama.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban